Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Treiber-ICs QFN-16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-11039534
Hersteller:
     iC-Haus
Herst.-Nr.:
     IC-GE QFN16-4X4
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Analoge Treiber ICs
Leistungs-Treiber
Treiber-IC
analoge treiber ics
Treiber-ICs, Ausgangsspannung: 36 V, Betriebstemperatur: -40...+85 °C, Eingangsspannung: 36 V, Eingangskompatibel: allgemein, Versorgungsspannung: 10...36 V, Ausführung: 1-Kanal, Gehäuse: QFN-16, Ausgangsstrom: 1 A, Vcc der Ausgangstreiber max.: 36 V
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Nettogewicht:
0.001 kg
Höhe:
2 mm
Breite:
4 mm
Tiefe:
6 mm
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Treiber-ICs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,88*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG