Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Evaluationboard -


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-11039529
Hersteller:
     iC-Haus
Herst.-Nr.:
     IC-MH8 EVAL MH2D
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
eval board
Evaluationboard, CAT Catalogue Description 3: Das MH2D Evaluationboard ist mit dem iC-MH8 12-Bit winkligen Hall-Encoder ausgestattetZwei 9-polige D-Sub-Steckverbinder für serielle Kommunikation, Versorgungsspannung: 10...20 V, Gehäuse: -, Umdrehungsfrequenz, maximal: 120000 U/min
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.179 kg
Nettogewicht:
0.179 kg
Höhe:
50 mm
Breite:
166 mm
Tiefe:
232 mm
Ursprungsland:
US
Weitere Suchbegriffe: Hall-ICs, Sensoren, Hall-, Hall-Sensoren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,78*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,09*
€ 66,75
pro Stück
ab 3 Stück
€ 50,73*
€ 60,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,78*
€ 55,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG