Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

SMD-LED weiss 2.8...3.5 V 5630


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     115-11039455
Hersteller:
     Everlight Electronics
Herst.-Nr.:
     62-217B/KK2C-S4040QAR2B42Z
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led weiß
smd-led
SMD-LED, Abmessungen B x T x H: 5.6 x 0.9 x 3 mm, Betriebstemperatur: -40...+85 °C, Durchlassspannung: 2.8...3.5 V, Lichtstrom: 50 lm, Lichtstärke: 45...60 mcd, Gehäuse: 5630, Gehäuseart: klar, Gehäusefarbe: farblos, Lichtfarbe: weiss
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Nettogewicht:
0.001 kg
Höhe:
1 mm
Breite:
4 mm
Tiefe:
8 mm
Ursprungsland:
TW
Weitere Suchbegriffe: SMD-Leuchtdioden, SMD-LEDs, LEDs, SMD-, Leuchtdioden, SMD-
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,941*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,309*
€ 1,55771
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,14*
€ 1,3566
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,941*
€ 1,11979
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG