Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

SMD-LED weiss 2.9...3.6 V 3020


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-11039411
Hersteller:
     Everlight Electronics
Herst.-Nr.:
     45-21/LK2C-B45562C4CB2/2T
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led weiß
smd-led
SMD-LED, Abmessungen B x T x H: 3 x 1.3 x 2 mm, Abstrahlwinkel: 120 °, Betriebstemperatur: -40...+85 °C, Durchlassspannung: 2.9...3.6 V, Lichtstrom: 6.6 lm, Lichtstärke: 2000...2400 mcd, Gehäuse: 3020, Gehäuseart: klar, Gehäusefarbe: farblos, Lichtfarbe: weiss, Leistung: 0.06 W
Weitere Informationen:
Höhe:
1 mm
Breite:
4 mm
Tiefe:
8 mm
Ursprungsland:
TW
Weitere Suchbegriffe: SMD-LEDs, LEDs, SMD-, Leuchtdioden, SMD-, SMD-Leuchtdioden
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,24222*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,52292*
€ 0,62227
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,36683*
€ 0,43653
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,24222*
€ 0,28824
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2016 Mercateo AG