Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

NEOZED-Sicherung 13 A D01


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-11039166
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5SE2 013-2A
EAN/GTIN:
     4001869021775
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
D-Sicherung
Diazed
Neozed
Schraubsicherung
NEOZED-Sicherung, Abmessungen ø x L: 11 x 36 mm, Baugrösse: D01, Betriebsklasse: gL/gG, Nennspannung: 400 VAC/250 VDC
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.006 kg
Nettogewicht:
0.006 kg
Höhe:
11 mm
Breite:
11 mm
Tiefe:
36 mm
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Silized, neozed d01 13a, silized siemens, silized, Schmelzsicherungen, Sicherungen, Sicherungseinsätze
Angebote (9)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
k.A.
10
€ 6,95*
ab € 0,30*
€ 0,37*
7 Tage
k.A.
10
€ 7,95*
ab € 0,30*
€ 0,37*
10
€ 4,95*
ab € 0,309*
€ 0,379*
10
€ 7,90*
ab € 0,31*
€ 0,38*
Lager 115
1
€ 4,50*
ab € 0,66*
€ 0,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
5SH4116
ab € 0,31*
Zubehör
Siemens
5SG1301
ab € 3,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG