Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

ADK Sensor Kit K000006


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-11038937
Hersteller:
     Arduino
Herst.-Nr.:
     K000006
EAN/GTIN:
     7640152111112
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einplatinencomputer
Einplatinenrechner
Entwicklungskit
entwicklungskit arduino
ADK Sensor Kit, CAT Catalogue Description 3: Das ADK Kit ist ein Komplettpaket unterschiedlicher TinkerKit-Module, mit Arduino ADK und der Mega-Sensorabschirmung für einen schnellen Start in die Entwicklerwelt von Android., Art: K000006
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.419 kg
Nettogewicht:
0.419 kg
Höhe:
107 mm
Breite:
144 mm
Tiefe:
207 mm
Ursprungsland:
IT
Weitere Suchbegriffe: einplatinencomputer, Entwicklungswerkzeuge, Hardware-Tools
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 161,79*
€ 219,03*
Lager 115
Frei Haus
ab € 235,63*
€ 279,12*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 279,12*
€ 332,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 256,33*
€ 305,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 235,63*
€ 280,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Arduino
B000004
ab € 36,66*
Zubehör
Atmel
ATMEGA16U2-AU
ab € 3,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG