Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

TinkerKit, Scuola LAB K000005


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-11038936
Hersteller:
     Arduino
Herst.-Nr.:
     K000005
EAN/GTIN:
     7640152111105
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einplatinencomputer
Einplatinenrechner
Entwicklungskit
entwicklungskit arduino
TinkerKit, Scuola LAB, CAT Catalogue Description 3: Das Scuola Lab ist ein komplettes Paket verschiedener TinkerKit-Module und Arduino-Zubehörteile für einen schnellen Start im Schullabor. Das Paket Scuola Lab besteht aus zehn Sensorabschirmungen V.2, zehn Arduino Uno Boards, Sensoren und Aktoren in unterschiedlicher Anzahl, zwei Ethernet-Shields, zehn Proto PCBs, fünf Workshop Base Level Kits ohne Arduino Board und einer Ausgabe von „Getting Started With Arduino“ von Massimo Banzi., Art: K000005
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
4.253 kg
Nettogewicht:
4.253 kg
Höhe:
185 mm
Breite:
318 mm
Tiefe:
440 mm
Ursprungsland:
IT
Weitere Suchbegriffe: einplatinencomputer, Entwicklungswerkzeuge, Hardware-Tools
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.049,87*
€ 1.076,37*
Lager 115
Frei Haus
ab € 930,26*
€ 1.092,30*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.092,30*
€ 1.299,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 987,88*
€ 1.175,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 930,26*
€ 1.107,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG