Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Mikrocontroller/Board, Mini R5 ohne Steckverbinder, A000088, ATmega328


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-11038928
Hersteller:
     Arduino
Herst.-Nr.:
     A000088
EAN/GTIN:
     7640152111266
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einplatinencomputer
Einplatinenrechner
Entwicklungskit
Eval Board
Mikrocontroller/Board, Mini R5 ohne Steckverbinder, CAT Catalogue Description 3: Ohne Steckverbinder, Versorgungsspannung: 7...9 V, Art: A000088, Ein-/Ausgänge: 14, Mit Mikrocontroller: ATmega328, Programm-Ausführungsgeschwindigkeit: 16 MHz
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.004 kg
Nettogewicht:
0.004 kg
Höhe:
15 mm
Breite:
20 mm
Tiefe:
30 mm
Ursprungsland:
IT
Weitere Suchbegriffe: Evaluation Board, Evaluationsboard, Stiftleiste, stiftleiste arduino, stiftleiste, Hardware-Tools, Entwicklungswerkzeuge
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
€ 4,50*
ab € 10,90*
€ 13,27*
€ 6,95*
ab € 12,04*
€ 14,59*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,27*
€ 15,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,07*
€ 14,36
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,90*
€ 12,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG