Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Mikrocontroller Board, Mini R5 mit Steckverbindern, A000087, ATmega328


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-11038927
Hersteller:
     Arduino
Herst.-Nr.:
     A000087
EAN/GTIN:
     7640152111259
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einplatinencomputer
Einplatinenrechner
Entwicklungskit
Eval Board
Mikrocontroller Board, Mini R5 mit Steckverbindern, CAT Catalogue Description 3: Mit Steckverbindern, Versorgungsspannung: 7...9 V, Art: A000087, Ein-/Ausgänge: 14, Mit Mikrocontroller: ATmega328, Programm-Ausführungsgeschwindigkeit: 16 MHz
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.005 kg
Nettogewicht:
0.005 kg
Höhe:
15 mm
Breite:
20 mm
Tiefe:
30 mm
Ursprungsland:
IT
Weitere Suchbegriffe: Evaluation Board, Evaluationsboard, Stiftleiste, stiftleiste arduino, stiftleiste, Hardware-Tools, Entwicklungswerkzeuge
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 6,00*
ab € 12,98*
€ 15,08*
pro Stück
€ 6,95*
ab € 13,70*
€ 15,90*
Lager 115
pro Stück
€ 4,50*
ab € 13,98*
€ 17,17*
pro Packung
€ 3,50*
ab € 18,17*
€ 20,92*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,17*
€ 20,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,46*
€ 18,40
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,98*
€ 16,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Arduino
A000107
ab € 9,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG