Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Microcontroller Board, ADK, R3, A000069, ATmega2560


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-11038922
Hersteller:
     Arduino
Herst.-Nr.:
     MEGA ADK FOR ANDROID
EAN/GTIN:
     7640152110108
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hardware-Tools
Entwicklungswerkzeuge
Microcontroller Board, ADK, R3, Versorgungsspannung: 7...12 V, Art: A000069, Ein-/Ausgänge: 54, Mit Mikrocontroller: ATmega2560, Programm-Ausführungsgeschwindigkeit: 16 MHz
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.050 kg
Nettogewicht:
0.050 kg
Höhe:
27 mm
Breite:
60 mm
Tiefe:
112 mm
Ursprungsland:
IT
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
€ 4,50*
ab € 60,06*
€ 68,80*
€ 5,90*
ab € 92,33*
€ 97,27*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,80*
€ 81,87
pro Stück
ab 3 Stück
€ 65,83*
€ 78,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,06*
€ 71,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG