Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Microcontrollerboard, Micro mit Steckverbinder A000053 ATmega32u4


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-11038914
Hersteller:
     Arduino
Herst.-Nr.:
     A000053
EAN/GTIN:
     7640152111136
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einplatinencomputer
Einplatinenrechner
Entwicklungskit
Eval Board
Microcontrollerboard, Micro mit Steckverbinder, CAT Catalogue Description 3: Mit Steckverbindern, Versorgungsspannung: 7...12 V, Art: A000053, Ein-/Ausgänge: 20, Mit Mikrocontroller: ATmega32u4, Programm-Ausführungsgeschwindigkeit: 16 MHz
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.009 kg
Nettogewicht:
0.009 kg
Höhe:
22 mm
Breite:
27 mm
Tiefe:
57 mm
Ursprungsland:
IT
Angebote (7)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 7,00*
ab € 15,80*
€ 18,43*
€ 6,00*
ab € 15,80*
€ 18,43*
€ 6,95*
ab € 17,59*
€ 20,39*
Lager 115
€ 4,50*
ab € 19,36*
€ 23,05*
€ 3,50*
ab € 21,97*
€ 25,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,05*
€ 27,43
pro Stück
ab 3 Stück
€ 21,12*
€ 25,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,36*
€ 23,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Arduino
E000022
ab € 3,44*
Zubehör
Arduino
A000032
ab € 11,70*
Zubehör
Arduino
K000002
ab € 103,74*
Zubehör
Atmel
ATMEGA32U4-AU
ab € 4,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG