Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Microcontr. Leonardo ohne Steckverbinder A000052 ATmega32u4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-11038913
Hersteller:
     Arduino
Herst.-Nr.:
     LEONARDO
EAN/GTIN:
     7640152111129
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungswerkzeuge
Hardware-Tools
Microcontr. Leonardo ohne Steckverbinder, CAT Catalogue Description 3: Ohne Steckverbinder, Versorgungsspannung: 7...12 V, Art: A000052, Ein-/Ausgänge: 20, Mit Mikrocontroller: ATmega32u4, Programm-Ausführungsgeschwindigkeit: 16 MHz
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.028 kg
Nettogewicht:
0.028 kg
Höhe:
20 mm
Breite:
60 mm
Tiefe:
80 mm
Ursprungsland:
IT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,83*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,46*
€ 24,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,20*
€ 21,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,83*
€ 20,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG