Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Arduino Wandler USB/seriell A000014


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-11038912
Hersteller:
     Arduino
Herst.-Nr.:
     A000014
EAN/GTIN:
     7640152110399
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungswerkzeuge
Hardware-Tools
Arduino Wandler USB/seriell, CAT Catalogue Description 3: Dieses Board verwandelt eine USB-Verbindung in 5 V TX und RX, wodurch ein Arduino für die Kommunikation benötigt wird. Sie können den Arduino Mini oder andere Microcontroller direkt zur Verbindung verwenden, sodass es mit dem Computer kommunizieren kann. Es basiert auf dem FT232RL Chip von FTDI (Treiber sind im Lieferumfang der Arduino Software enthalten)., Art: A000014, Schnittstellen: USB/seriell
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.011 kg
Nettogewicht:
0.011 kg
Höhe:
21 mm
Breite:
26 mm
Tiefe:
55 mm
Ursprungsland:
IT
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
€ 4,50*
ab € 13,38*
€ 16,58*
€ 3,50*
ab € 16,63*
€ 18,79*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,58*
€ 19,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,79*
€ 17,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,38*
€ 15,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG