Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Netzfilter Phasen 3 20 A 480 VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-11038887
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     FMAC-3RYB-2010
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Netzentstörfilter
Netzfilter 3-Phasen
Netzfilter 3-Phasig
netzentstörfilter schurter
Netzfilter, Abmessungen L x B x H: 102 x 61 x 48 mm, Temperaturbereich: -25...+100 °C, Gewicht: 400 g, Prüfspannung: 2250 VDC, 2 sec, Anschlussart: Schraubanschluss M4, DIN-Montage: Ja, IEC-Klimakategorie: 25/100/21, Phasen: 3, Schutzart: IP20, Schutzklasse: I, Nennspannung: 480 VAC, Prüfspannung (line to ground): 3000 VDC
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.372 kg
Nettogewicht:
0.372 kg
Höhe:
57 mm
Breite:
62 mm
Tiefe:
100 mm
Ursprungsland:
SK
Weitere Suchbegriffe: netzentstörfilter, EMV-Netzfilter, EMI-Filter, Netzfilter, Störschutzfilter, Filter
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
€ 4,50*
ab € 37,05*
€ 46,90*
€ 5,95*
ab € 41,46*
€ 52,58*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,90*
€ 55,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,62*
€ 47,15
pro Stück
ab 25 Stück
€ 37,05*
€ 44,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
2-520183-2
ab € 0,0946*
Zubehör
TE Connectivity
341412-2
ab € 0,0907*
Zubehör
TE Connectivity
4-520448-2
ab € 0,151*
Zubehör
Weidmüller
023640 (PACK OF 5)
ab € 29,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG