Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Netzfilter 1-Phase 10 A 250 VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-11038876
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     5500.2270
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Netzentstörfilter
Netzfilter 1-Phasig
Störschutzkondensator
Netzfilter, Abmessungen L x B x H: 102 x 61 x 48 mm, Resistance technical notation: 1M, Temperaturbereich: -25...+100 °C, Anschlussart: Schraubanschluss M4, DIN-Montage: Ja, IEC-Klimakategorie: 25/100/21, Phasen: 1-Phase, Widerstand: 1 MΩ
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.340 kg
Nettogewicht:
0.340 kg
Höhe:
57 mm
Breite:
62 mm
Tiefe:
100 mm
Ursprungsland:
SK
Weitere Suchbegriffe: netzentstörfilter schurter, netzentstörfilter, Netzfilter, EMI-Filter, EMV-Netzfilter, Störschutzfilter, Filter
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 32,13*
€ 38,39*
Lager 115
Frei Haus
ab € 46,25*
€ 55,04*
€ 6,95*
ab € 51,90*
€ 56,14*
€ 5,95*
ab € 43,99*
€ 56,72*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,04*
€ 65,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,31*
€ 58,68
pro Stück
ab 25 Stück
€ 46,25*
€ 55,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
AMP - TE CONNECTIVITY
2-520183-2
ab € 0,1356*
Zubehör
AMP - TE CONNECTIVITY
341412-2
ab € 0,0784*
Zubehör
AMP - TE CONNECTIVITY
4-520448-2
ab € 0,2039*
Zubehör
Weidmüller
023640 (PACK OF 5)
ab € 22,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG