Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Netzfilter 1-Phase 2 A 250 VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-11038873
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     5500.2264
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Netzentstörfilter
Netzfilter 1-Phasig
Störschutzkondensator
Netzfilter, Abmessungen L x B x H: 102 x 61 x 48 mm, Resistance technical notation: 1M, Temperaturbereich: -25...+100 °C, Anschlussart: Schraubanschluss M4, DIN-Montage: Ja, IEC-Klimakategorie: 25/100/21, Phasen: 1-Phase, Widerstand: 1 MΩ
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.343 kg
Nettogewicht:
0.343 kg
Höhe:
55 mm
Breite:
60 mm
Tiefe:
100 mm
Ursprungsland:
SK
Weitere Suchbegriffe: netzentstörfilter schurter, netzentstörfilter, entstörkondensator 250v, Netzfilter, EMI-Filter, EMV-Netzfilter, Störschutzfilter, Filter
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 33,06*
€ 39,97*
Lager 115
€ 4,50*
ab € 29,88*
€ 42,05*
Frei Haus
ab € 40,80*
€ 64,56*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,05*
€ 50,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,62*
€ 43,58
pro Stück
ab 25 Stück
€ 29,88*
€ 35,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG