Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Gerätestecker mit Netzfilter 4 A 250 VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     115-11038847
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     5123.1003.0.21
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gerätestecker
Gerätestecker mit Netzfilter
gerätestecker schurter
gerätestecker
Gerätestecker mit Netzfilter, Temperaturbereich: -25...+85 °C, Anschlussart: Faston 6.3 x 0.8 mm, Ausführung: Standardversion, Befestigung: Einbau in Platten, rückseitig/Schrauben, IEC-Klimakategorie: 25/085/21, Schutzart: IP40 frontseitig, Schutzklasse: I, Nennspannung: 250 VAC
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.040 kg
Nettogewicht:
0.040 kg
Höhe:
25 mm
Breite:
50 mm
Tiefe:
55 mm
Ursprungsland:
CH
Weitere Suchbegriffe: EMV-Netzfilter, Steckerfilter, Netzfilter, Gerätestecker-Kombielemente, Filter, EMV-Filter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,04*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,95*
€ 16,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,12*
€ 14,42
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,04*
€ 10,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG