Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Gerätestecker mit Netzfilter 6 A 250 VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-11038832
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     4304.5024
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einbaustecker
Gerätestecker
Gerätestecker mit Netzfilter
Netzentstörfilter
Gerätestecker mit Netzfilter, Resistance technical notation: 1M, Temperaturbereich: -25...+85 °C, Anschlussart: Faston 6.3 x 0.8 mm, Befestigung: Frontbefestigung/Schrauben, IEC-Klimakategorie: 25/085/21, Schutzart: IP40 frontseitig, Schutzklasse: I, Nennspannung: 250 VAC, Widerstand: 1 MΩ
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.166 kg
Nettogewicht:
0.166 kg
Höhe:
52 mm
Breite:
58 mm
Tiefe:
66 mm
Ursprungsland:
SK
Weitere Suchbegriffe: netzentstörfilter schurter, gerätestecker, EMV-Netzfilter, Steckerfilter, Netzfilter, Gerätestecker-Kombielemente, Filter, EMV-Filter
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,95*
ab € 41,92*
€ 46,45*
Lager 115
€ 4,50*
ab € 38,72*
€ 50,87*
€ 5,95*
ab € 39,56*
€ 55,35*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,87*
€ 60,54
pro Stück
ab 3 Stück
€ 44,20*
€ 52,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,72*
€ 46,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schurter
6051.2003
ab € 5,44*
Zubehör
Schurter
4782.0000
ab € 1,90*
Zubehör
Schurter
6051.2008
ab € 6,06*
Zubehör
Schurter
0034.1524
ab € 1,51*
Zubehör
Schurter
0034.3125
ab € 0,126*
Zubehör
Schurter
0859.0074
ab € 1,40*
Zubehör
Schurter
6051.2007
ab € 6,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG