Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungshalter 6.3 x 32 mm 10MOhm 250V 10A Schwarz Thermoplast Panelmontage IP40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-11038802
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     0031.1672
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Berührungsschutz
Sicherungshalter
schurter sicherungshalter
berührungsschutz
Sicherungshalter, Typ=0031.1672, Höhe=-999, Isolationswiderstand min.=10 MΩ, Lagerungstemperatur max.=60 °C, Lagerungstemperatur min.=0 °C, Länge=-999, Nennspannung max.=250 V, Nennstrom=10 A, Umgebungstemperatur max.=60 °C, Umgebungstemperatur min.=-40 °C, Baugruppentyp=Panelmontage, Farbe Halter=Schwarz, Kompatibilität Sicherung=6.3 x 32 mm, Material Halter=Thermoplast, IP-Schutzart=IP40, Konformität mit Normen=IEC 257/65 VDE 0860/0820
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CH
Höhe:
15 mm
Tiefe:
45 mm
Bruttogewicht:
6 g
Breite:
15 mm
MERCATEO_WA_NR:
8538909999
Weitere Suchbegriffe: sicherungshalter 20a
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 1,97*
€ 2,54*
Lager 115
225
1
€ 5,95*
ab € 1,79*
€ 3,20*
1
€ 6,90*
ab € 2,40*
€ 5,30*
1
€ 5,90*
ab € 2,19*
€ 7,04*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schurter
0880.0001
ab € 0,91*
Zubehör
Schurter
0098.0043
ab € 0,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.