Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

SMD-Sicherung 0.315 A Träge,UMZ250


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-11038750
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     3404.2411.11
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kleinstsicherung
MF-R Sicherung
Resettables
Rückstellende Sicherung
SMD-Sicherung, Temperaturbereich: -40...+85 °C, PAD-Abmessungen: 3 x 4.75 mm, Bauform: 10.1 x 3 x 3 mm, Charakteristik (Zeit/Strom): Träge, Lötbarkeit: 245 °C, 3 s, gemäss IEC60068-2-58, Lötwärmebeständigkeit: 260 °C, 10 s, nach IEC 60068-2-58, Serie: UMZ250, Nennspannung: 250 VAC, Spannungsabfall: 344 mV
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Nettogewicht:
0.001 kg
Höhe:
4 mm
Breite:
8 mm
Tiefe:
24 mm
Ursprungsland:
CH
Weitere Suchbegriffe: SMD-Sicherung, Subminiature-Sicherung, smd-sicherung t, mf-r sicherung, SMD-Sicherungen, Kleinsicherungen SMD, Sicherungen SMD, G-Sicherungen
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
1
€ 4,50*
ab € 0,91*
€ 1,28*
100
Frei Haus
ab € 1,20*
€ 1,29*
1
€ 5,95*
ab € 0,917*
€ 2,76*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG