Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

SMD-Sicherung 8 A träge,FST


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-11038738
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     0034.5626.11
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD-Sicherung
smd-sicherung t
smd-sicherung
SMD-Sicherung, Temperaturbereich: -55...+125 °C, Bauform: ø 5 x 20 mm, Charakteristik (Zeit/Strom): träge, Lötbarkeit: 245 °C, 3 s, gemäss IEC60068-2-58, Lötwärmebeständigkeit: 260 °C, 10 s, nach IEC 60068-2-58, Serie: FST, Spannungsabfall: 60 mV
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Nettogewicht:
0.001 kg
Höhe:
5 mm
Breite:
5 mm
Tiefe:
20 mm
Ursprungsland:
IN
Weitere Suchbegriffe: SMD-Sicherungen, Sicherungen SMD, Kleinsicherungen SMD
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 0,83*
€ 0,87*
1
€ 5,90*
ab € 0,38*
€ 0,87*
Lager 115
1
€ 4,50*
ab € 0,52*
€ 0,91*
10
€ 5,95*
ab € 0,787*
€ 1,1995*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
WLSK200
ab € 69,63*
Zubehör
Keystone
3561
ab € 0,141*
Zubehör
Keystone
3562
ab € 0,21*
Zubehör
PROFFUSE
ZH32
ab € 0,151*
Zubehör
PROFFUSE
ZHL32
ab € 0,124*
Zubehör
PROFFUSE
ZH4
ab € 0,32*
Zubehör
Schurter
3101.0325
ab € 1,53*
Zubehör
SCI
R3-11A
ab € 0,45*
Zubehör
SCI
R3-11B
ab € 0,43*
Zubehör
STELVIO KONTEK
PTF/30
ab € 0,278*
Zubehör
STELVIO KONTEK
PTF/35
ab € 0,33*
Zubehör
STELVIO KONTEK
PTF/40
ab € 0,34*
Zubehör
STELVIO KONTEK
PTF/55
ab € 0,38*
Zubehör
STELVIO KONTEK
PTF/70
ab € 0,39*
Zubehör
STELVIO KONTEK
PTF/15B
ab € 0,0965*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG