Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

SMD-Sicherung 16 A Träge,SPT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-11038721
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     0001.2716.11
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kleinstsicherung
SMD-Sicherung
Subminiature-Sicherung
smd-sicherung t
SMD-Sicherung, Temperaturbereich: -55...+125 °C, Bauform: ø 5 x 20 mm, Charakteristik (Zeit/Strom): Träge, Lötbarkeit: 245 °C, 3 s, gemäss IEC60068-2-58, Lötwärmebeständigkeit: 260 °C, 10 s, nach IEC 60068-2-58, Serie: SPT, Nennspannung: 250 VAC/125 VDC, Spannungsabfall: 70 mV
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.002 kg
Nettogewicht:
0.002 kg
Höhe:
5 mm
Breite:
5 mm
Tiefe:
20 mm
Ursprungsland:
IN
Weitere Suchbegriffe: smd-sicherung, SMD-Sicherungen, Sicherungen SMD, Kleinsicherungen SMD
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
1
€ 4,50*
ab € 0,59*
€ 0,80*
1
€ 5,90*
ab € 0,35*
€ 1,04*
100
Frei Haus
ab € 1,02*
€ 1,08*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG