Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Entwicklungsboard PIC10F32x In Verbindung mit PC 5 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     115-11038703
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     AC103011
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
Entwicklungsboard PIC10F32x, Versorgungsspannung: 5 V, Betriebsmodus: In Verbindung mit PC
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.270 kg
Nettogewicht:
0.270 kg
Höhe:
45 mm
Breite:
135 mm
Tiefe:
200 mm
Ursprungsland:
US
Weitere Suchbegriffe: Mikroprozessor, PIC-Prozessor, eval board microchip, pic-prozessor, mikroprozessoren 8 bit, Entwicklungswerkzeuge, Hardware-Tools
Angebote (6)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
€ 4,50*
ab € 11,31*
€ 13,71*
€ 5,95*
ab € 12,55*
€ 14,65*
€ 5,90*
ab € 13,13*
€ 15,33*
€ 6,95*
ab € 13,56*
€ 15,83*
€ 4,00*
ab € 16,32*
€ 19,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,71*
€ 16,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,34*
€ 14,68
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,31*
€ 13,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Microchip Technology
PIC10F200-I/P
ab € 0,39*
Zubehör
Microchip Technology
PIC10F200T-I/OT
ab € 0,38*
Zubehör
Microchip Technology
PIC10F202-I/P
ab € 0,49*
Zubehör
Microchip Technology
PIC10F202T-I/OT
ab € 0,40*
Zubehör
Microchip Technology
PIC10F204-I/P
ab € 0,56*
Zubehör
Microchip Technology
PIC10F206-I/P
ab € 0,525*
Zubehör
Microchip Technology
PIC10F206T-I/OT
ab € 0,39*
Zubehör
Microchip Technology
PIC10F220-I/P
ab € 0,44*
Zubehör
Microchip Technology
PIC10F220T-I/OT
ab € 0,421*
Zubehör
Microchip Technology
PIC10F222-I/P
ab € 0,525*
Zubehör
Microchip Technology
PIC10F222T-I/OT
ab € 0,39*
Zubehör
Microchip Technology
PIC10F322-I/P
ab € 0,554*
Zubehör
Microchip Technology
PIC10F322T-I/OT
ab € 0,49*
Zubehör
Microchip Technology
DV244005
ab € 460,85*
Zubehör
Microchip Technology
PG164130
ab € 45,81*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG