Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Entwicklungsboard PIC32 GUI Stand-Alone


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-11038701
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     DM320015
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
Entwicklungsboard PIC32 GUI, Betriebsmodus: Stand-Alone
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.215 kg
Nettogewicht:
0.215 kg
Höhe:
45 mm
Breite:
135 mm
Tiefe:
200 mm
Ursprungsland:
US
Weitere Suchbegriffe: eval board microchip, eval board, Entwicklungswerkzeuge, Hardware-Tools
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 202,38*
€ 214,68*
Lager 115
Frei Haus
ab € 209,16*
€ 221,97*
Frei Haus
ab € 234,53*
€ 249,72*
Frei Haus
ab € 244,95*
€ 261,10*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 221,97*
€ 264,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 220,68*
€ 262,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 217,12*
€ 258,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 209,16*
€ 248,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Microchip Technology
PIC32MX795F512H-80I/PT
ab € 6,40*
Zubehör
Microchip Technology
PIC32MX795F512L-80I/PF
ab € 7,23*
Zubehör
Microchip Technology
PIC32MX795F512L-80I/BG
ab € 8,35*
Zubehör
Microchip Technology
PIC32MX795F512L-80I/PT
ab € 6,98*
Zubehör
KAMAMI
CAB/AB
ab € 2,25*
Zubehör
KAMAMI
CAB/GR
ab € 1,67*
Zubehör
KAMAMI
CAB/AG
ab € 1,66*
Zubehör
KAMAMI
CAB/AR
ab € 2,08*
Zubehör
KAMAMI
CAB/ABL
ab € 2,25*
Zubehör
MikroElektronika
WIRE JUMPER MALE TO MALE 10PCS
ab € 2,99*
Zubehör
MikroElektronika
WIRE JUMPER MALE TO FEMALE 10PCS
ab € 2,99*
Zubehör
MikroElektronika
WIRE JUMPER FEMALE TO FEMALE 10PCS
ab € 2,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG