Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

PICkit 3 LPC Demoboard In Verbindung mit PC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-11038700
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     DM164130-9
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
PIC-Prozessor
PICkit 3 LPC Demoboard, Betriebsmodus: In Verbindung mit PC, Schnittstellen: USB
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.139 kg
Nettogewicht:
0.139 kg
Höhe:
41 mm
Breite:
135 mm
Tiefe:
200 mm
Ursprungsland:
US
Weitere Suchbegriffe: Programmiergerät, eval board microchip, pic-prozessor, Entwicklungswerkzeuge, Hardware-Tools
Angebote (6)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
€ 4,50*
ab € 22,33*
€ 26,73*
€ 6,95*
ab € 26,95*
€ 30,80*
€ 5,90*
ab € 27,92*
€ 31,89*
€ 4,00*
ab € 29,79*
€ 35,36*
€ 25,00*
ab € 31,31*
€ 35,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,73*
€ 31,81
pro Stück
ab 3 Stück
€ 24,73*
€ 29,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,33*
€ 26,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Microchip Technology
PIC16C57C-04I/P
ab € 1,99*
Zubehör
Microchip Technology
PIC16C715-04/SO
ab € 2,40*
Zubehör
Microchip Technology
PIC16C715-20/P
ab € 2,52*
Zubehör
Microchip Technology
PIC16C72A-20/SP
ab € 2,98*
Zubehör
Microchip Technology
PIC16C73B-04/SP
ab € 2,64*
Zubehör
Microchip Technology
PIC16F1455-I/P
ab € 1,40*
Zubehör
Microchip Technology
PIC16F1455-I/SL
ab € 1,28*
Zubehör
Microchip Technology
PIC16F1459-I/P
ab € 1,70*
Zubehör
Microchip Technology
PIC16F1459-I/SS
ab € 1,45*
Zubehör
Microchip Technology
PIC16F1503-I/P
ab € 0,82*
Zubehör
Microchip Technology
PIC16F1503-I/SL
ab € 0,71*
Zubehör
Microchip Technology
PIC16F1509-I/SO
ab € 1,154*
Zubehör
Microchip Technology
PIC16F1512-I/SO
ab € 0,92*
Zubehör
Microchip Technology
PIC16F1513-I/SO
ab € 0,92*
Zubehör
Microchip Technology
PIC16F1516-I/SO
ab € 1,21*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG