Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

LED 3 mm (T1) gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-11036466
Hersteller:
     NTE Electronics
Herst.-Nr.:
     NTE30032
EAN/GTIN:
     768249525110
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LEDs
Leuchtdioden
Dioden, Leucht-
LED, Betriebstemperatur: -25...+85 °C, Durchlassspannung: 2.4 V, Lichtstärke: 2500 mcd, Gehäuseart: klar, Gehäusefarbe: farblos, Lichtfarbe: gelb, Linsengrösse: 3 mm (T1), Technologie: AllnGaP on GaAs, Nenn-Durchlassstrom: 20 mA
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.002 kg
Nettogewicht:
0.002 kg
Höhe:
5 mm
Breite:
95 mm
Tiefe:
165 mm
Ursprungsland:
TW
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,62*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG