Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

LED 10 mm (T3½) weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED 10 mm (T3½) weiss
Artikel-Nr.:
     115-11036463
Hersteller:
     NTE Electronics
Herst.-Nr.:
     NTE30071
EAN/GTIN:
     768249536314
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LEDs
Leuchtdioden
Dioden, Leucht-
LED, Betriebstemperatur: -40...+85 °C, Durchlassspannung: 3.3 V, Lichtstärke: 8500 mcd, Gehäuseart: klar, Gehäusefarbe: farblos, Lichtfarbe: weiss, Linsengrösse: 10 mm (T3½), Technologie: GalnN/GaN, Nenn-Durchlassstrom: 25 mA
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.010 kg
Nettogewicht:
0.010 kg
Höhe:
10 mm
Breite:
10 mm
Tiefe:
35 mm
Ursprungsland:
TW
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,65*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG