Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

LED 3 mm (T1) weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-11036462
Hersteller:
     NTE Electronics
Herst.-Nr.:
     NTE30044
EAN/GTIN:
     768249528418
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LEDs
Leuchtdioden
Dioden, Leucht-
LED, Betriebstemperatur: -25...+85 °C, Durchlassspannung: 4 V, Lichtstärke: 7000 mcd, Gehäuseart: klar, Gehäusefarbe: farblos, Lichtfarbe: weiss, Linsengrösse: 3 mm (T1), Technologie: GalnN/GaN, Nenn-Durchlassstrom: 20 mA
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.002 kg
Nettogewicht:
0.002 kg
Höhe:
3 mm
Breite:
3 mm
Tiefe:
40 mm
Ursprungsland:
TW
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 25,00*
ab € 1,57*
€ 2,74*
Lager 115
€ 4,50*
ab € 3,62*
€ 4,55*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VCC Optoelectronics
CNXBE4112
ab € 1,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG