Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

LED 5 mm (T1¾) rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-11036459
Hersteller:
     NTE Electronics
Herst.-Nr.:
     NTE30041
EAN/GTIN:
     768249526018
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LEDs
Leuchtdioden
Dioden, Leucht-
LED, Betriebstemperatur: -25...+85 °C, Durchlassspannung: 1.86 V, Lichtstärke: 3500 mcd, Gehäuseart: klar, Gehäusefarbe: farblos, Lichtfarbe: rot, Linsengrösse: 5 mm (T1¾), Technologie: GaAlAs/GaAlAs, Nenn-Durchlassstrom: 25 mA
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.010 kg
Nettogewicht:
0.010 kg
Höhe:
4 mm
Breite:
6 mm
Tiefe:
35 mm
Ursprungsland:
TW
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
€ 4,50*
ab € 1,11*
€ 1,43*
€ 25,00*
ab € 1,26*
€ 2,43*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG