Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Wärmeisolierkörper TO-218


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-11036432
Hersteller:
     NTE Electronics
Herst.-Nr.:
     TP0005
EAN/GTIN:
     768249485612
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
11036432
Wärmeisolierkörper, Betriebstemperatur: -60...+180 °C, Farbe: grau, Für Gehäuse: TO-218, Für Schraube: M3, Isolierkörpermaterial: Glasseide/Silikon
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.005 kg
Nettogewicht:
0.005 kg
Höhe:
1 mm
Breite:
74 mm
Tiefe:
168 mm
Ursprungsland:
US
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,49*
  
Preis gilt ab 25 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 0,498* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 3,44*
€ 4,09
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 2,94*
€ 3,50
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 2,49*
€ 2,96
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG