Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Wärmeisolierkörper TO-126


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-11036431
Hersteller:
     NTE Electronics
Herst.-Nr.:
     TP0004
EAN/GTIN:
     768249485513
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
11036431
Wärmeisolierkörper, Betriebstemperatur: -60...+180 °C, Farbe: grau, Für Gehäuse: TO-126, Für Schraube: M2.5, Isolierkörpermaterial: Glasseide/Silikon
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.002 kg
Nettogewicht:
0.002 kg
Höhe:
2 mm
Breite:
96 mm
Tiefe:
170 mm
Ursprungsland:
US
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
€ 4,50*
ab € 1,17*
€ 1,60*
€ 25,00*
ab € 0,982*
€ 1,66*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 1,60*
€ 1,90
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 1,43*
€ 1,70
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 1,17*
€ 1,39
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 0,234* pro Stück)
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG