Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Wärmeisolierkörper TO-66


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-11036429
Hersteller:
     NTE Electronics
Herst.-Nr.:
     TP0002
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Wärmeisolierkörper, Betriebstemperatur: -60...+180 °C, Farbe: grau, Für Gehäuse: TO-66, Für Schraube: M3, Isolierkörpermaterial: Glasseide/Silikon
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.003 kg
Nettogewicht:
0.003 kg
Höhe:
2 mm
Breite:
94 mm
Tiefe:
40 mm
Ursprungsland:
US
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,32*
  
Preis gilt ab 10 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 0,464* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 2,97*
€ 3,53
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 2,64*
€ 3,14
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 2,32*
€ 2,76
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG