Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Brückengleichrichter 200 V 40 A QUAD-28.6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     115-11036419
Hersteller:
     NTE Electronics
Herst.-Nr.:
     NTE5340
EAN/GTIN:
     768249222712
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
brückengleichrichter
Brückengleichrichter, Betriebstemperatur: -55...+175 °C, Gehäusetyp: QUAD-28.6, Spitzendurchlassstossstrom: 300 A, Spitzensperrspannung: 200 V
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.029 kg
Nettogewicht:
0.029 kg
Höhe:
25 mm
Breite:
95 mm
Tiefe:
150 mm
Ursprungsland:
TW
Weitere Suchbegriffe: 1-phasige Brückengleichrichter, Gleichrichterbrücken
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
€ 4,50*
ab € 6,13*
€ 8,34*
€ 25,00*
ab € 6,63*
€ 10,57*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,34*
€ 9,92
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,17*
€ 8,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG