Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Zugentlastung, Messing, Grösse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-11036239
Hersteller:
     Jaeger Connecteurs
Herst.-Nr.:
     532900006
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
zugentlastung
Zugentlastung, Typ=532900006, Beschreibung=Cable Clamp, Farbe Zubehör=Nickel, Material Zubehör=Messing, Zubehörtyp Rundsteckverbinder=Kabelbride, Geeignet für=Standard Series Connector, Steckverbinder-Schalengrösse=-999
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
FR
Höhe:
15 mm
Tiefe:
20 mm
Bruttogewicht:
9 g
Breite:
20 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,71*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,83*
€ 11,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,75*
€ 9,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,71*
€ 7,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.