Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Gerätestecker 4P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-11036064
Hersteller:
     Fujikura
Herst.-Nr.:
     CE05-2A18-10PD-SB
EAN/GTIN:
     7612946174139
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gerätestecker
gerätestecker
Gerätestecker, Typ=CE05-2A18-10PD-SB, Anzahl Kontakte=4, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Nennspannung=250 VAC, Nennstrom=23 A, Drehung Steckeinsatz=N, Gehäuseart=Buchse, Gehäuseausrichtung=Gerade, Gehäusematerial=Aluminium, Kontakt-Abschlusstyp=Gelötet, Kontaktausführung=Stecker, Kontaktbeschichtung=Silber, Kontaktmaterial=Kupferlegierung, Kopplungsmethode=Mit Gewinde, Montageart=Panelmontage, Schalenbeschichtung=Zink Chrom, dreiwertig, Anordnung Steckeinsätze=18-10, IP-Schutzart=IP67, Militärspezifikation=MIL-C-5015
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
JP
Höhe:
35 mm
Tiefe:
40 mm
Bruttogewicht:
28 g
Breite:
35 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
Frei Haus
ab € 32,89*
€ 43,49*
€ 3,50*
ab € 42,58*
€ 46,98*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,49*
€ 51,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,21*
€ 43,09
pro Stück
ab 25 Stück
€ 32,89*
€ 39,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.