Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laborkabel, Rot, Kupfer, versilbert, 1m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-11035057
Hersteller:
     Schnepp
Herst.-Nr.:
     MS 1115/100 CM 2.5 MM² PVC RED
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Laborkabel
Messkabel
Messleitung
messleitung lamellenstecker rot 1m
Laborkabel, Typ=MS 1115/100 CM 2.5 MM² PVC RED, Gesamtlänge=-999, Leitungslänge=1 m, Nennspannung AC=30 V, Nennspannung DC=60 V, Nennstrom=3 A, Querschnitt=2.5 mm², Farbe Messleitung=Rot, Geeignet für=-999, Isoliermaterial=PVC, Kontakt A=Bananenstecker, 4 mm, stapelbar, Kontakt B=Bananenstecker, 4 mm, stapelbar, Kontaktmaterial=Kupfer, versilbert
Weitere Suchbegriffe: laborkabel bananenstecker, laborkabel, Test Lead
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,83*
€ 17,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,58*
€ 17,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,88*
€ 16,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,00*
€ 13,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,70*
€ 12,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,53*
€ 11,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,65*
€ 9,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.