Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Mikrocontroller 8 Bit SSOP-20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-11035005
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     PIC16F527-I/SS
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
EEPROM
EEPROM-Speicher
FLASH-Speicher
Mikrocontroller
Mikrocontroller, Betriebstemperatur: -40...+125 °C, Versorgungsspannung: 2...5.5 V, Anzahl I/Os: 17, Anzahl Timer: 1x8-bit, Busbreite: 8 Bit, Gehäuse: SSOP-20, ADC Auflösung: 8 Bit, EEPROM: 64 Byte, Flash-Speicher: 1.5 kB, RAM: 68 Byte
Weitere Informationen:
Höhe:
2 mm
Breite:
7 mm
Tiefe:
8 mm
Ursprungsland:
TH
Angebote (6)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 6,95*
ab € 0,60*
€ 0,76*
Lager 115
1
€ 4,50*
ab € 0,66*
€ 0,85*
1
€ 4,00*
ab € 0,65*
€ 0,88*
1
€ 4,00*
ab € 0,67*
€ 0,91*
1
€ 5,90*
ab € 0,76*
€ 1,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
WLSK200
ab € 70,59*
Zubehör
Elnec
DIL20W/SSOP20 ZIF 200MIL
ab € 115,90*
Zubehör
Microchip Technology
DM160228
ab € 74,74*
Zubehör
Microchip Technology
DM163022-1
ab € 83,14*
Zubehör
Microchip Technology
DM163029
ab € 109,29*
Zubehör
Microchip Technology
DM163046
ab € 103,73*
Zubehör
Microchip Technology
DM164120-4
ab € 24,44*
Zubehör
Microchip Technology
DM164137
ab € 19,78*
Zubehör
Microchip Technology
DM240313
ab € 81,53*
Zubehör
Microchip Technology
DV164035
ab € 171,72*
Zubehör
Microchip Technology
DV164122
ab € 42,54*
Zubehör
Microchip Technology
DV164131
ab € 62,35*
Zubehör
Microchip Technology
DV244005
ab € 423,98*
Zubehör
Microchip Technology
PG164130
ab € 41,25*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0SVP100
ab € 45,65*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG