Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Mikrocontroller 8 Bit TSSOP-14


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-11034965
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     PIC16F1455-I/ST
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
FLASH-Speicher
Mikrocontroller
PIC-Prozessor
S-RAM Support-IC
Mikrocontroller, Betriebstemperatur: -40...+85 °C, Versorgungsspannung: 1.8...5.5 V, Anzahl I/Os: 11, Anzahl Timer: 2x8-bit, 1x16-bit, Busbreite: 8 Bit, Bustyp: I²C/SPI-Bus, Gehäuse: TSSOP-14, ADC Auflösung: 10 Bit, Flash-Speicher: 14 kByte, RAM: 1024 Byte, SRAM: 1024 Byte
Weitere Informationen:
Höhe:
1 mm
Breite:
5 mm
Tiefe:
7 mm
Ursprungsland:
TH
Weitere Suchbegriffe: SRAM, 8 bit mikrocontroller, pic-prozessor, Controller, 8 Bit Mikrocontroller, µC
Angebote (5)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 6,95*
ab € 0,89*
€ 1,09*
Lager 115
1
€ 4,50*
ab € 1,13*
€ 1,76*
1
€ 5,95*
ab € 1,30*
€ 2,31*
1
€ 5,90*
ab € 1,67*
€ 2,52*
1
€ 4,00*
ab € 2,13*
€ 2,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
WLSK200
ab € 69,76*
Zubehör
Elnec
DIL14/TSSOP14 ZIF 170MIL
ab € 129,83*
Zubehör
MikroElektronika
MIKROBASIC PRO FOR PIC (USB DONGLE LICEN
ab € 240,11*
Zubehör
MikroElektronika
MIKROC PRO FOR PIC (USB DONGLE LICENSE)
ab € 235,33*
Zubehör
MikroElektronika
MIKROPASCAL PRO FOR PIC (USB DONGLE LICE
ab € 171,99*
Zubehör
CCS INC.
PCWHD IDE COMPILER
ab € 750,40*
Zubehör
Microchip Technology
DM160222
ab € 68,90*
Zubehör
Microchip Technology
DM163022-1
ab € 87,87*
Zubehör
Microchip Technology
DV007004
ab € 759,45*
Zubehör
Microchip Technology
DV164035
ab € 168,87*
Zubehör
Microchip Technology
DV164131
ab € 65,72*
Zubehör
Microchip Technology
DV244005
ab € 417,85*
Zubehör
Microchip Technology
PG164130
ab € 42,02*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0SVP100
ab € 40,90*
Zubehör
Roth Elektronik
RE933-02
ab € 4,63*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG