Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Kapazitätsdekade 0.1 nF...11.111 uF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-11034920
Hersteller:
     Chauvin Arnoux
Herst.-Nr.:
     BC05
EAN/GTIN:
     3760171417188
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dekaden
Induktivitätsdekaden
Widerstandsdekaden
Kapazitätsdekaden
Kapazitätsdekade, Abmessungen L x B x H: 310 x 90 x 80 mm, Einstellbereich Kapazität: 0.1 nF...11.111 µF, Spannung: 300 VDC/230 VAC
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
1.750 kg
Nettogewicht:
1.750 kg
Höhe:
85 mm
Breite:
110 mm
Tiefe:
450 mm
Ursprungsland:
FR
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 219,88*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 237,18*
€ 282,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 235,48*
€ 280,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 230,65*
€ 274,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 219,88*
€ 261,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG