Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Experimentierplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-11034882
Hersteller:
     Fischer Technik
Herst.-Nr.:
     93 291
EAN/GTIN:
     4006209932919
Suchbegriffe:
Platine
platine
Experimentierplatte, Alter: ab 9 Jahre, Sprache: ger/fre/eng
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
2.160 kg
Nettogewicht:
2.160 kg
Höhe:
80 mm
Breite:
320 mm
Tiefe:
465 mm
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Baukasten, Experimentierkasten, Experimentierplatten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 85,54*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,75*
€ 118,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,18*
€ 107,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,54*
€ 101,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG