Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Zugentlastung Clipper 18pol, 3 Grösse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-11034252
Hersteller:
     Souriau
Herst.-Nr.:
     CL103000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Eaton-Gehäuse
Eaton-Schaltergehäuse
Steckergehäuse
Zugentlastung
Zugentlastung Clipper 18pol, Typ=CL103000, Beschreibung=PG Thread Adaptor, Farbe Zubehör=Schwarz, Material Zubehör=-999, Zubehörtyp Rundsteckverbinder=Periferitätning, Geeignet für=PG Thread Adaptor, Steckverbinder-Schalengrösse=3
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
32 mm
Tiefe:
36 mm
Bruttogewicht:
11 g
Breite:
36 mm
Weitere Suchbegriffe: Zugentlastungsbügel, steckergehäuse souriau, steckergehäuse, Zugentlastung Clipper 18pol
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
€ 5,95*
ab € 2,41*
€ 4,45*
€ 7,95*
ab € 2,51*
€ 5,32*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.