| |
|
| Artikel-Nr.: 115-11033868 Herst.-Nr.: 1.15.154.006/0301 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Not-Aus Schalter, Typ=1.15.154.006/0301, Grösse Ausschnitt (Durchmesser)=16.2 mm, Anschlussart=Stiftleiste, Art des Betätigers=Runde Taste, Beleuchtung=Nein, Farbe des Schalters=Rot/Schwarz, Kontaktkonfiguration=2 Öffner, Montageart=Panelmontage, Schaltfunktion=Rastend, Schutzart=IP65, Grösse Ausschnitt (rechteckig)=-888, Kontaktspannung=25 V, Kontaktstrom=100 mA, Serien=LUMOTAST 25 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Not Halt Schalter, Not-Aus Hauptschalter, Notaus Hauptschalter, Notaus Schalter, Nothalt Hauptschalter, Nothalt-Schalter, Not Aus Taster, Not Halt Pilztaster, Not-Aus Pilztaster, Notaus Pilztaster, Nothalt Pilztaster, Pilztaster Not Halt, Pilztaster Not-Aus, Stiftleiste, hauptschalter not-aus ip65, stiftleiste, rafi not aus schalter, Not-Aus Schalter |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 14,67* | € 20,89* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 13,78* | € 20,98* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 16,73* | € 23,62* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 16,66* | € 23,65* | | | | Lager 115 | | | | | | Frei Haus | ab € 21,85* | € 35,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|