Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Crimpkontakt, ... AWG, Buchse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-11033703
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     RBC 162/1 Ag
EAN/GTIN:
     4002044188009
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpkontakt
Crimpstecker
Crimpkontakt, Typ=RBC 162/1 Ag, Drahtdurchmesser mm2 max.=0.14 mm², Drahtdurchmesser mm2 min.=0.5 mm², Art des Kontakts=Gestanzt, Kontaktbeschichtung=Silber, Kontaktmaterial=Messing, Stecker/Buchse=Buchse, Zur Verwendung mit=Steckverbinder der NR- und ST-Serie (5-polig), Serie=NR
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
4 mm
Tiefe:
25 mm
Bruttogewicht:
0,04 g
Breite:
4 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 7,95*
ab € 0,409*
€ 0,78*
Lager 115
3
€ 5,95*
ab € 0,51*
€ 0,82*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 2,46* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.