Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HF-Steckverbinder, BNC, Buchse, Gerade, 50Ohm, Lötleisten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-11033607
Hersteller:
     Alpha Elettronica
Herst.-Nr.:
     10HC047
EAN/GTIN:
     8017443042827
Suchbegriffe:
BNC Stecker
BNC Steckverbinder
bnc steckverbinder buchse
bnc stecker
HF-Steckverbinder, Typ=10HC047, Frequenz, max.=-999, Impedanz=50 Ω, Anschlussart=Lötleisten, Ausrichtung=Gerade, Gehäusematerial=-999, HF-Steckverbindertyp=BNC, Montageart=Panelmontage, Stecker/Buchse=Buchse
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
13 mm
Tiefe:
65 mm
Bruttogewicht:
6 g
Breite:
45 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536691000
Weitere Suchbegriffe: HF-Steckverbinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,48*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.