Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Induktivität 0.42 mH 36 A -30...+50%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-11033402
Hersteller:
     Schaffner
Herst.-Nr.:
     RB6132-36-0M4
EAN/GTIN:
     7612774423348
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselspule
schaffner drosselspule
drosselspule
Induktivität, Abmessungen ø x L: 68 x 52 mm, Temperaturbereich: -40...+125 °C, IEC-Klimakategorie: 40/125/21, Toleranz: -30...+50%
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.278 kg
Nettogewicht:
0.278 kg
Höhe:
52 mm
Breite:
67 mm
Tiefe:
68 mm
Ursprungsland:
TH
Weitere Suchbegriffe: Induktivitäten, Entstördrosseln, Zweifachdrosseln, Ringkerndrosseln, Netzfilter-Drosseln
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
€ 4,50*
ab € 12,76*
€ 16,68*
€ 6,95*
ab € 13,02*
€ 21,21*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,68*
€ 19,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,95*
€ 17,79
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,76*
€ 15,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG