Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Induktivität 0.25 mH 50 A -30...+50%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-11033399
Hersteller:
     Schaffner
Herst.-Nr.:
     RB6522-50-0M3
EAN/GTIN:
     7612774423270
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselspule
Entstördrossel
schaffner drosselspule
entstördrossel
Induktivität, Abmessungen ø x L: 43 x 58 mm, Temperaturbereich: -40...+125 °C, IEC-Klimakategorie: 40/125/21, Toleranz: -30...+50%, Nennspannung: 600 VAC/1000 VDC
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.175 kg
Nettogewicht:
0.175 kg
Höhe:
43 mm
Breite:
50 mm
Tiefe:
58 mm
Ursprungsland:
TH
Weitere Suchbegriffe: Zweifachdrosseln, Induktivitäten, Ringkerndrosseln, Netzfilter-Drosseln, Entstördrosseln
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,73*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,81*
€ 21,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,94*
€ 18,97
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,73*
€ 16,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG