Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Induktivität 1 mH 16 A -30...+50%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-11033396
Hersteller:
     Schaffner
Herst.-Nr.:
     RB6522-16-1M0
EAN/GTIN:
     7612774423249
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselspule
drosselspule 1mh
drosselspule
schaffner drosselspule
Induktivität, Abmessungen ø x L: 47 x 52 mm, Temperaturbereich: -40...+125 °C, IEC-Klimakategorie: 40/125/21, Toleranz: -30...+50%
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.133 kg
Nettogewicht:
0.133 kg
Höhe:
47 mm
Breite:
47 mm
Tiefe:
55 mm
Ursprungsland:
TH
Weitere Suchbegriffe: Induktivitäten, Entstördrosseln, Zweifachdrosseln, Ringkerndrosseln, Netzfilter-Drosseln
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,95*
ab € 8,60*
€ 14,18*
Lager 115
€ 4,50*
ab € 9,33*
€ 14,29*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,29*
€ 17,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,50*
€ 13,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,33*
€ 11,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG