Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Induktivität 0.25 mH 50 A -30...+50%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-11033394
Hersteller:
     Schaffner
Herst.-Nr.:
     RB6122-50-0M3
EAN/GTIN:
     7612774423232
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselspule
schaffner drosselspule
drosselspule
Induktivität, Abmessungen ø x L: 61 x 38 mm, Temperaturbereich: -40...+125 °C, IEC-Klimakategorie: 40/125/21, Toleranz: -30...+50%
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.172 kg
Nettogewicht:
0.172 kg
Höhe:
38 mm
Breite:
58 mm
Tiefe:
61 mm
Ursprungsland:
TH
Weitere Suchbegriffe: Induktivitäten, Entstördrosseln, Zweifachdrosseln, Ringkerndrosseln, Netzfilter-Drosseln
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,95*
ab € 11,36*
€ 17,14*
Lager 115
€ 4,50*
ab € 13,71*
€ 18,03*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,03*
€ 21,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,82*
€ 18,83
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,71*
€ 16,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schaffner
813251
ab € 41,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG