Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Induktivität 0.64 mH 25 A -30...+50%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-11033392
Hersteller:
     Schaffner
Herst.-Nr.:
     RB6122-25-0M6
EAN/GTIN:
     7612774423218
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselspule
schaffner drosselspule
drosselspule
Induktivität, Abmessungen ø x L: 53 x 42 mm, Temperaturbereich: -40...+125 °C, IEC-Klimakategorie: 40/125/21, Toleranz: -30...+50%
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.135 kg
Nettogewicht:
0.135 kg
Höhe:
42 mm
Breite:
51 mm
Tiefe:
53 mm
Ursprungsland:
TH
Weitere Suchbegriffe: Induktivitäten, Entstördrosseln, Zweifachdrosseln, Ringkerndrosseln, Netzfilter-Drosseln
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,95*
ab € 5,99*
€ 8,46*
Lager 115
€ 4,50*
ab € 7,44*
€ 8,69*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,69*
€ 10,34
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,14*
€ 9,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,44*
€ 8,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG