Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Induktivität 1 mH 16 A -30...+50%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-11033391
Hersteller:
     Schaffner
Herst.-Nr.:
     RB6122-16-1M0
EAN/GTIN:
     7612774423201
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselspule
Entstördrossel
entstördrossel 1mh
entstördrossel
Induktivität, Abmessungen ø x L: 53 x 42 mm, Temperaturbereich: -40...+125 °C, IEC-Klimakategorie: 40/125/21, Toleranz: -30...+50%, Nennspannung: 600 VDC
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.130 kg
Nettogewicht:
0.130 kg
Höhe:
42 mm
Breite:
51 mm
Tiefe:
53 mm
Ursprungsland:
TH
Weitere Suchbegriffe: schaffner drosselspule, Zweifachdrosseln, Induktivitäten, Ringkerndrosseln, Netzfilter-Drosseln, Entstördrosseln
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,43*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,34*
€ 14,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,02*
€ 13,11
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,43*
€ 11,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG